Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 1100 ml Ø 200 mm Höhe 55 mm flach Porzellan mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 1100 ml Ø 200 mm Höhe 55 mm flach Porzellan mit Ausguß
Abdampfschale 1100 ml Ø 200 mm Höhe 55 mm flach Porzellan mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9000220
Hersteller:
     Morgan Technical Ceramics
Herst.-Nr.:
     888/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen porzellan
abdampfschalen
Abdampfschalen, Porzellan, flach
Außen und innen glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenflächen.

Nennvolumen 1100 ml
Ø 190 mm
Höhe 55 mm
Abmessungen (ØxH) 190 x 55 mm
Material Porzellan
Beschichtungsart glasiert
Form flach
Norm DIN 12903
Weitere Suchbegriffe: abdampfschalen haldenwanger, Abdampfschale,Porzellan, Abdampfschalen,Porzellan, Schale,Porzellan, Schalen,Porzellan, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.