Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 10 ml Ø 50 mm Höhe 10 mm flach Porzellan mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 10 ml Ø 50 mm Höhe 10 mm flach Porzellan mit Ausguß
Abdampfschale 10 ml Ø 50 mm Höhe 10 mm flach Porzellan mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9000205
Hersteller:
     Morgan Technical Ceramics
Herst.-Nr.:
     888/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen porzellan
abdampfschalen
Abdampfschalen, Porzellan, flach
Außen und innen glasiert mit Ausnahme der äußeren Bodenflächen.

Nennvolumen 10 ml
Ø 50 mm
Höhe 11 mm
Abmessungen (ØxH) 50 x 11 mm
Material Porzellan
Beschichtungsart glasiert
Form flach
Norm DIN 12903
Weitere Suchbegriffe: abdampfschalen haldenwanger, Abdampfschale,Porzellan, Abdampfschalen,Porzellan, Schale,Porzellan, Schalen,Porzellan, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.