Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallisierschale flacher Boden Pyrex® | Nennvolumen: 900 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kristallisierschale flacher Boden Pyrex® | Nennvolumen: 900 ml
Kristallisierschale flacher Boden Pyrex® | Nennvolumen: 900 ml
Artikel-Nr.:
     163-9000076
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1470/12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kristallisierschalen
kristallisierschale 900 ml
kristallisierschalen
Kristallisierschale, flacher Boden, Pyrex®
-Gemäß DIN 12337
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Geeignet für Temperaturen bis zu 400°C
-Chemikalien- und Temperaturbeständig

Nennvolumen 900 ml
Ø 140 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (ØxH) 140 x 75 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 400 °C
Mit Ausguss Nein
Material Boro 3.3
Norm DIN 12337
Weitere Suchbegriffe: Schale,Kristallisier, Schalen,Kristallisier, Kristallisationsschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,39*
€ 369,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,01*
€ 368,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 302,81*
€ 360,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,47*
€ 319,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 241,62*
€ 287,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,38*
€ 249,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 188,45*
€ 224,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.