| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9000054 Herst.-Nr.: 213015409 EAN/GTIN: 4032051008236 |
| |
|
| | |
| Abdampfschalen, DURAN® -DIN 12336 -Mit Ausguss und flachem Boden -Autoklavierbar
Nennvolumen 600 ml Ø 140 mm Höhe 80 mm Abmessungen (ØxH) 140 x 80 mm Material Boro 3.3 Mit Ausguss Ja Norm DIN 12336 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 600 ml, Schale,Porzellan, Schalen,Porzellan, Abdampfschale,Glas, Abdampfschalen,Glas, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, P:Laborschale, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 20,30* | € 28,43* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 21,43* | € 29,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,13* | € 50,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|