Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 60mm mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschale 60mm mit Ausguß
Abdampfschale 60mm mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9000034
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213013408
EAN/GTIN:
     4032051008151
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschale duran
abdampfschalen
Abdampfschalen, DURAN®
-DIN 12336
-Mit Ausguss und flachem Boden
-Autoklavierbar

Nennvolumen 45 ml
Ø 60 mm
Höhe 30 mm
Abmessungen (ØxH) 60 x 30 mm
Material Boro 3.3
Mit Ausguss Ja
Norm DIN 12336
Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 45ml, Schale,Porzellan, Schalen,Porzellan, Abdampfschale,Glas, Abdampfschalen,Glas, Schale,Abdampf, Schalen,Abdampf, P:Laborschale, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,119*
€ 9,453*
5 Tage
17
1
€ 12,95*
ab € 6,94*
€ 10,78*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,55*
€ 11,27*
1
€ 8,50*
ab € 8,90*
€ 19,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.