Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer | Rollen: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenmischer | Rollen: 6
Rollenmischer | Rollen: 6
Artikel-Nr.:
     163-7971614
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88881004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenmischer
rollenmischer
Rollenmischer
Digitaler Rollenmischer mit 6 anpassbaren Rollen für Röhrchen und Flaschen unterschiedlicher Größen. Der antikorrosive, abriebbeständige Aufbau ermöglicht die Verwendung in feuchten und CO2-haltigen Umgebungen. Eine Fernbedienung mit Zeitschaltuhrfunktion und ein Stapelkit sind optional erhältlich.

Lieferumfang: Rollenmischer, Kabel-Set mit verschiedenen Steckern, O-Ringe
Spezifikationen
Schüttelbewegung: rotierend
Anzeige: digital
Timer: 0 ... 999 min / Dauerbetrieb
Max. Beladung: 6,5 kg
Max. Flaschendurchmesser: 120 mm
Abmessungen Rollen (Ø x L): 28 x 259 mm
Umgebungstemperatur: 4 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 95 %
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 Jahre

Rollen 6
Schüttelbewegung rotierend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 6,500000 kg
min. Drehzahl 1 1/min
max. Drehzahl 80 1/min
Zulässige relative Feuchtigkeit 95 %
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 16:39:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb ja
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Art der Hilfsenergie 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Breite 378 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 72 mm
Abmessungen (B x T x H) 378 x 360 x 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 946,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,23*
€ 1.592,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,46*
€ 1.517,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,12*
€ 1.323,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.000,91*
€ 1.191,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,09*
€ 1.125,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.