Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® + | Typ: BagPage® + 2000


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7911058
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     122.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Flächenfilter BagSystem® BagPage® +
Homogenisatorbeutel mit Filter, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Einzigartiges Schweißsystem am Beutel ermöglicht fehlerfreies Pipettieren
-Für halbfestes (pastöses) Probenmaterial geeignet
-Mikroperforierter Filter

Typ BagPage® + 2000
Nennvolumen 2000 ml
Breite 250 mm
Höhe 380 mm
Abmessungen (BxH) 250 x 380 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,70752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,22*
€ 278,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,56*
€ 275,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,45*
€ 269,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,76*
€ 241,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,88*
€ 210,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.