Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister ColourLine HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister ColourLine HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 10 l
Kanister ColourLine HDPE elektrisch ableitfähig | Nennvolumen: 10 l
Artikel-Nr.:
     163-7910967
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     108215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister ColourLine, PE-HD, elektrisch ableitfähig
Mit farbigen Streifen auf der Grifffläche. Ohne UN-Zulassung.

Nennvolumen 10 l
Breite 185 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 265 mm
Abmessungen (BxTxH) 185 x 290 x 265 mm
Gewinde S 60/61
Elektrisch ableitfähig Ja
Mit UN-Zulassung Nein
Material PE-HD
Farbe schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, hdpe kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.