Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,800 ... 1,900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,800 ... 1,900
Dichte-Aräometer mit Thermometer | Messbereich g/cm3: 1,800 ... 1,900
Artikel-Nr.:
     163-7910498
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3051013S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer mit Thermometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer mit thermometer
standard aräometer
Dichte-Aräometer, mit Thermometer
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,001 g/cm3. Mit Thermometer von 0 bis 35 °C in 1 °C Schritten, blaue Füllung, Fehlergrenze ±2 °C.

Weitere Messbereiche auf Anfrage erhältlich.

Messbereich 1,800 ... 1,900 g/cm3
Skala 0,001 g/cm³
Bezugstemperatur 20 °C
Länge 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Aräometer,Dichte, Dichte,Aräometer, Aräometer,mit Thermometer, kopfthermometer, Aerometer, THermomether
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.