Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkreiselpumpe 29 Watt R3/4" Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkreiselpumpe 29 Watt R3/4" Außengewinde
Magnetkreiselpumpe 29 Watt R3/4" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     163-7910126
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen
Magnetkreiselpumpe, 29 Watt, R3/4" Außengewinde
Magnetkreiselpumpe 29 Watt, Motor 230 V, Material PP (glasfaserverstärkt), Edelstahl, Rulon (Lager), FKM (Dichtung), Keramik (Welle). Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Fördern von Säuren, Laugen, alkalischen und galvanischen Bädern, Fotochemikalien sowie radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Flüssigkeiten. Durch den Antrieb über berührungslose Magnetkraftübertragung sind keine dynamischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das Pumpengehäuse hermetisch abgedichtet und lässt keine Leckagen zu. Fördermenge 1 bis 24 l/min, Förderhöhe bis 3 m
Saug- / Druckanschluss G 3/4" Außengewinde (BSP)
Dichtungslos
Umgebungstemperatur max. 45 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Viskosität max. 20 mPas
Weitere Suchbegriffe: viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,86*
€ 725,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,85*
€ 642,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.