Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb mit Henkel 120 mm 150 mm Ø 18/10 E-POLI Maschenweite 8x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb mit Henkel 120 mm 150 mm Ø 18/10 E-POLI Maschenweite 8x8mm
Drahtkorb mit Henkel 120 mm 150 mm Ø 18/10 E-POLI Maschenweite 8x8mm
Artikel-Nr.:
     163-7657310
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe mit Henkel, rund, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Ø 150 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (ØxH) 150 x 120 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.