Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle PP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle PP
Reagenzglasgestelle PP
Artikel-Nr.:
     163-7656752
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18746-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
Die Reagenzglasständere sinken im Wasserbad und haben nummerierte und beschriftete Reihen zur Identifizierung der Röhrchen. Abmessungen (B x T x H): 246 x 104 x 64 mm.


-Farbcodiert
-Platten an den Seiten für Beschriftungen
-Stapelbar
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 25-30 mm
Anzahl Stellplätze 21
Breite 246 mm
Tiefe 104,0 mm
Höhe 64 mm
Abmessungen (BxTxH) 246 x 104 x 64 mm
Farbe rot
Material PP
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 8.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.