Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrophoresekammern MultiSUB Choice | Beschreibung: MultiSUB Choice 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrophoresekammern MultiSUB Choice | Beschreibung: MultiSUB Choice 10
Elektrophoresekammern MultiSUB Choice | Beschreibung: MultiSUB Choice 10
Elektrophoresekammern MultiSUB Choice | Beschreibung: MultiSUB Choice 10
Artikel-Nr.:
     163-7655972
Hersteller:
     Cleaver Scientific
Herst.-Nr.:
     MSCHOICE10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrophoresekammer, horizontal
Horizontale Gelelektrophoresekammer
elektrophoresekammer, horizontal cl...
elektrophoresekammer horizontal
Elektrophoresekammern MultiSUB Choice
Die MultiSUB Serie von Cleaver Scientific bietet eine vielseitige und sehr flexible Lösung für Ihre DNA und RNA Agarose Gelelektrophorese. Die Kammern sind im Spritzgussverfahren hergestellt und somit auslaufsicher, außerdem sind sie mit hochwertigen Platinelektroden ausgestattet. Jede Einheit wird mit einer Auswahl an Gel-Trays und farbcodierten Kämmen geliefert, die dem Benutzer eine hohe Flexibilität bieten. Die mit den Geräten gelieferten Gießsperren bieten eine einfache und auslaufsichere Lösung für das Gießen der Gele.
Gelgröße 15 x 15 cm (B x T). Eine vielseitige Kammer für schnelle Auftrennung von Nukleinsäuren und Restriktionsfragmenten im Agarosegel. Geeignet für mittlere Probenaufkommen, kann flexibel mit zusätzlichen Trays 15 x 7 cm oder 15 x 10 cm betrieben werden.

-Farbkodierte Kämme 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm
-Drei, vier oder sechs Kammpositionen für maximal 210 Proben
-Geringes Puffervolumen: 500 ml
-Einfaches Gelgießen durch Aufsatz von Gelgieß-Sperren

Lieferumfang:
MultiSUB Choice 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger, 15 x 7 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Choice 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger, 15 x 10 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Choice 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Choice Trio: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 7, 10 und 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Choice Trio 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Choice Stretch 20: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 20 cm, 4 Kämme (28 Zähne).
MultiSUB Choice Stretch 25: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 15 x 25 cm, 4 Kämme (28 Zähne).
Jedes Modell hat zusätzlich Gelgießsperren.
Spezifikationen
Geräteabmessungen (B x T x H): 26,5 x 17,5 x 9 cm
41 x 17,5 x 9 cm (Stretch Modelle)
Max. Probe: 15 x 7 cm Tray - 70 Proben
15 x 10 cm Tray - 140 Proben
15 x 15 cm Tray - 210 Proben
15 x 20 cm Tray - 280 Proben
15 x 25 cm Tray - 350 Proben
Puffervolumen: 500 ml
1000 ml (Stretch Modelle)

Beschreibung MultiSUB Choice 10
Weitere Suchbegriffe: Elektrophorese,Kammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.