Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgeräte Elmasonic P | Typ: P 300 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgeräte Elmasonic P | Typ: P 300 H
Ultraschallgeräte Elmasonic P | Typ: P 300 H
Artikel-Nr.:
     163-7653627
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     101 3810-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgeräte Elmasonic P
Professionelle Ultraschallreinigungsgeräte mit leistungsgeregeltem Ultraschall. Standardanwendungen erfolgen bei 37 kHz. Ist die Leistungsdichte in einigen Fällen zu hoch, kann sie elektronisch heruntergeregelt werden. Die Umschaltung auf 80 kHz führt zum verlängerten Einsatz und ist ideal geeignet für sehr kleine und empfindliche Teile. Selbst enge Kapillare werden von den mikroskopisch-kleinen, implodierenden Kavitationsbläschen erreicht. Ein weiterer positiver Effekt bei dieser Frequenz ist der sehr geringe Lärmpegel.

-Optimale Leistungseinstellungen für spezielle Reinigungs- oder Laboranwendungen
-Normale Ultraschallfunktion für Laboranwendungen wie Mischen, Lösen und Dispergieren
-Pulse-Funktion zur Erhöhung der Spitzenleistung
-Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Verteilung der Leistung im gesamten Gerät
-Degas-Funktion zur Schnellentgasung von Proben und HPLC-Lösemitteln
-Pausenfunktion zur Unterbrechung der aktuell ablaufenden Funktionen
-Automatischer Start bei Erreichen der vorgewählten Temperatur

Deckel bitte separat bestellen!

Typ P 300 H
Nennvolumen 27,50 l
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 30 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 37 kHz
Ultraschallleistung 380 W
Bedienung Druckknöpfe/Drehknöpfe
Breite innen 475 mm
Tiefe innen 270 mm
Höhe innen 195 mm
Abmessung innen (BxTxH) 475 x 270 x 195 mm
Breite außen 568 mm
Tiefe außen 340 mm
Höhe außen 321 mm
Abmessung außen (BxTxH) 568 x 340 x 321 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 11,0 kg
Heizleistung 1250 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 20
Garantie 2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.780,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.780,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.804,94*
€ 3.337,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,19*
€ 3.282,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.610,62*
€ 3.106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.270,06*
€ 2.701,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.043,05*
€ 2.431,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,12*
€ 2.353,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.780,31*
€ 2.118,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.