Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschliff-Thermometer | Messbereich°C: -10 ... 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschliff-Thermometer | Messbereich°C: -10 ... 250
Normschliff-Thermometer | Messbereich°C: -10 ... 250
Artikel-Nr.:
     163-7649711
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     D262454-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsthermometer
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.

Messbereich -10 ... 250 °C
Teilung 1,0 °C
Oberteil 300 mm
Eintauchtiefe 77 mm
Füllung Blau Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 118,14*
€ 8,50*
ab € 102,69*
€ 125,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.