Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettensauger Naturkautschuk | Volumen ml: 1,8 ± 0,3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipettensauger Naturkautschuk | Volumen ml: 1,8 ± 0,3
Pipettensauger Naturkautschuk | Volumen ml: 1,8 ± 0,3
Artikel-Nr.:
     163-7645937
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     59 020 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Transferpipette
Pipettensauger, Naturkautschuk
Zur Verwendung mit Pasteurpipetten. Olivenförmig. Innendurchmesser an der Öffnung beträgt 5,8 ± 0,4 mm.

Volumen 1,8 ± 0,3 ml
Länge 36,4 mm
Farbe Natur transparent
Weitere Suchbegriffe: Tropfpipette, Pipettensaugball, Pipettensauger, Saughilfe, pipettensauger, Pipette,Saugball, Pipetten,Saugbälle, Pipette,Sauger, Pipetten,Sauger, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.