Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpen rotarus® smart | Typ: rotarus® smart 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.645 555
7.645 555
Artikel-Nr.:
     163-7645555
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9501132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchpumpen rotarus® smart
Platzsparende, leistungsfähige Schlauchpumpen zur kontinuierlichen Förderung in verschiedenen Drehzahlbereichen. Flexibel einsetzbar durch Verwendung diverser Pumpenköpfe und Schläuche. Mit dem Bedienfeld am Gehäuse lassen sich die wichtigsten Parameter einfach und schnell einstellen, die Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die Anschlusstechnik der Pumpenköpfe garantiert schnelles Handling.


-Förderrichtung umkehrbar
-Schnelles Auswechseln der Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
-Kalibrierfähig
-Pumpenköpfe anderer Fabrikate können mit einem Adapter verwendet werden
-Weißes, pulverbeschichetes Gehäuse
Lieferumfang: Schlauchpumpe, Netzteil, Anschlusskabel EU, UK, US

Auswechselbare Pumpenköpfe in Einkanal- oder Mehrkanalausführungen bis zu 12 Kanäle. Pumpenköpfe bitte separat bestellen.

Typ rotarus® smart 30
Min. Drehzahl 10,0 1/min
Max. Drehzahl 350 1/min
Drehzahl 10 ... 350 1/min
Min. Förderleistung 0,0075 ml/min
Max. Förderleistung 4250 ml/min
Förderleistung 0,0075 ... 4250 ml/min
Breite 83 mm
Tiefe 190 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxTxH) 83 x 190 x 220 mm
Gewicht 4,4 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 43
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, schlauchpumpe 10 rpm, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.591,85*
€ 1.755,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.606,40*
€ 1.964,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,75*
€ 2.338,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,57*
€ 2.310,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,08*
€ 2.217,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,39*
€ 1.943,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,40*
€ 1.911,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.606,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.