| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7627340 Herst.-Nr.: 276000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Photometer MD 100 Die Photometer MD 100 von Lovibond® eignen sich zur Analyse bestimmter Parameter in Trink-, Brauch- und Abwasser. Mit insgesamt über 14 verschiedenen Varianten stehen Geräte sowohl für die gängigsten Analysen als auch für spezielle Anwendungen zur Verfügung. Die Messung erfolgt bei den MD 100 mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile, in einem transparenten Messschacht. Präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse werden mit geringem Zeitaufwand erzielt. Daneben stehen Bedienungskomfort, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und die sichere Handhabung im Vordergrund. Die softwaregestützte Justiermöglichkeit erlaubt es, das MD 100 als Prüfmittel einzusetzen. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler Lovibond® Reagenztabletten, mit Pulverreagenzien oder mit Flüssigreagenzien durchgeführt.
-Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter -Wellenlängengenauigkeit: ± 1 nm. -Stromversorgung: 4 Microbatterien (AAA) Kapazität ca. 17 Std. oder 5000 Messungen. -Automatische Geräteabschaltung. -Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck). -Interner Ringspeicher für 16 Datensätze. -Abmessungen (L x B x H): 155 x 75 x 35 mm.
Lieferumfang: Photometer im Kunststoff-Tragekoffer, mit Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien und Standardzubehör. Optional Erhältlich: IRiM Übertragungsmodul für Datentransfer zu PC oder Drucker mittels Infrarot-Schnittstelle.
Beschreibung Chlor Reagenztabletten Messbereich 0,01 - 6,0 mg/l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasseranalyse-Tabletten, Fotometer, Photometer, photometer tintometer, wasseranalyse tabletten, Photometer,Taschen, Reagenzientests, Umwelt,Tests, Photometer,für Wasseranalyse, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette |
| | |
| |