Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoge Heizungsregler CN-200 | Typ: CN-200-1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoge Heizungsregler CN-200 | Typ: CN-200-1800
Analoge Heizungsregler CN-200 | Typ: CN-200-1800
Artikel-Nr.:
     163-7625151
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     MC242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Analoge Heizungsregler CN-200
Zur Leistungsregelung von Heizhauben der HM-Serie, elektrische Bunsenbrenner und Heizbänder. Jeder Regler verfügt über zwei Neonanzeigen: Weißes Neonlicht "Power On" und gelbes Neonlicht "Mantle/Bunsen Heater On". Wird der Drehregler im Uhrzeigersinn gedreht, erhöht sich die Leistung und die gelbe Kontrollleuchte beginnt zu pulsieren. Sobald die maximale Leistung erreicht ist, leuchtet die Lampe kontinuierlich. An der Rückseite der Regler befindet sich eine Klemme zur Befestigung eines Stabs (Ø 12 mm).

Typ CN-200-1800
Leistung 1800 W
Breite 95 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 105 mm
Abmessungen (BxTxH) 95 x 130 x 105 mm
Gewicht 420 g
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperatur regler, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, handbrenner, bunsenbrenner, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 286,76* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.