Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle PP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle PP
Reagenzglasgestelle PP
Artikel-Nr.:
     163-7624419
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F18745-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
Die Reagenzglasständere sinken im Wasserbad und haben nummerierte und beschriftete Reihen zur Identifizierung der Röhrchen. Abmessungen (B x T x H): 246 x 104 x 64 mm.


-Farbcodiert
-Platten an den Seiten für Beschriftungen
-Stapelbar
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 20-25 mm
Anzahl Stellplätze 24
Breite 246 mm
Tiefe 104,0 mm
Höhe 64 mm
Abmessungen (BxTxH) 246 x 104 x 64 mm
Farbe weiß
Material PP
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 8.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.