Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig
Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig
Artikel-Nr.:
     163-7622554
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42409060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
beschriftungsfeld weiß
Objektträger SuperFrost®
Ausgereiftes Kennzeichnungssystem für sämtliche Präparate im medizinischen und wissenschaftlichen Labor. Die Objektträger haben ein beschichtetes Beschriftungsfeld in weiß, Maße ca. 76 x 26 mm. Stärke ca. 1 mm.

Beschriftungsfeld einseitig
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 76 mm
Tiefe 26 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm
Dicke 1 mm
Material Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger, Superfrost-Objektträger, Objektträger,SuperFrost, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.