Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 300 x 200 mm
Drahtkörbe mit Henkel rund Edelstahl | Abmessungen (ØxH): 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     163-7605124
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     10057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
bochem autoklavierkorb
Drahtkörbe mit Henkel, rund, Edelstahl
Besondes hochwertige Verarbeitung an den Schweißpunkten. Maschenweite 8 x 8 x 1 mm. Elektrochemisch poliert.

Ø 300 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (ØxH) 300 x 200 mm
Mit Griff Ja
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: sterilisationskorb, Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.