Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC
Elektrodenkabel | Stecker: S7/BNC
Artikel-Nr.:
     163-7604606
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     355176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 3m
bnc kabel
Elektrodenkabel
Sensorkabel in hoher Qualität.

Stecker S7 / BNC
Länge 3 m
Ø 3 mm
Material PVC
Temp.-/Arb.bereich -20 ... 70 °C
Qualitativ hochwertige Kabel mit einer Vielzahl von elektrischen Anschlüssen zur Nachrüstung mit bestehenden pH- / ORP-Monitoren
Stecker: S7 / BNC
Länge: 3 m
Ø: 3 mm
Material: PVC
Temp.-/Arb.bereich: -20 ... 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabel,Sensor, Kabel,Elektroden, Elektroden,Kabel, Sensor,Kabel, pH-Elektroden,Anschlusskabel, Anschlusskabel, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.