Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 8 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 8 ml
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 8 ml
Artikel-Nr.:
     163-7500022
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     224984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas, mit Kappen
WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität.

Nennvolumen 8,0 ml
Gewinde 15-425
Ø 17,0 mm
Höhe 63,0 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 63 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen 8 ml, ampullen, wheaton glasflasche, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 0,70202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,21*
€ 201,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,22*
€ 198,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,76*
€ 192,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,28*
€ 170,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 128,96*
€ 153,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 101,09*
€ 120,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.