Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 4 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 4 ml
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas mit Kappen | Nennvolumen: 4 ml
Artikel-Nr.:
     163-7500011
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     224982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas, mit Kappen
WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität.

Nennvolumen 4,0 ml
Gewinde 13-425
Ø 15,0 mm
Höhe 48,0 mm
Abmessungen (ØxH) 15 x 48 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflaschen 4ml, ampullen, wheaton glasflasche, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 0,61681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,36*
€ 178,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,71*
€ 175,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,95*
€ 170,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,03*
€ 149,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 113,42*
€ 134,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 88,82*
€ 105,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.