Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Fiolax®-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Fiolax®-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Reagenzgläser Fiolax®-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-7190023
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7190023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 18,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.