Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappdeckelgläser ND18 und ND22 ohne Deckel (LLG-Labware) | Nennvolumen: 25 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappdeckelgläser ND18 und ND22 ohne Deckel (LLG-Labware) | Nennvolumen: 25 ml
Schnappdeckelgläser ND18 und ND22 ohne Deckel (LLG-Labware) | Nennvolumen: 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-7090616
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7090616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Schnappdeckelgläser ND18 und ND22, ohne Deckel

Nennvolumen 25,0 ml
Verschlussgröße ND22
Ø 26,0 mm
Höhe 65,0 mm
Abmessungen (ØxH) 26 x 65 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.