Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpipetten AR-GLAS® Klasse AS 1 Marke blau graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 15.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.086 146
7.086 146
Artikel-Nr.:
     163-7086144
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     929713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettensaugball
Pipettensauger
Saughilfe
Vollpipette
Vollpipetten, AR-GLAS®, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert, mit Einzelzertifikat
BLAUBRAND®. DIN EN ISO 648. DE-M gekennzeichnet. Justiert auf EX. Inkl. Einzelzertifikat.

Nennvolumen 15,0 ml
Toleranz 0,030 ± ml
Material Kalk-Natron-Glas
Genauigkeitsklasse AS
Anzahl Ringmarken 1
Farbe Graduierung blau
Weitere Suchbegriffe: brand vollpipette 15ml, pipettensauger, vollpipetten brand, Voll,Pipetten, Pipette,Voll, Pipetten,Voll, Volumenmessgerät,Pipetten, Volumenmessgeräte,Pipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:vollglaspipette, Glaspipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.