Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen ND20 Ganzabrisskappen Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen ND20 Ganzabrisskappen Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Bördelkappen ND20 Ganzabrisskappen Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Bördelkappen ND20 Ganzabrisskappen Aluminium fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-7060471
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Ganzabrisskappen, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Material Septen Butyl/PTFE
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Septentyp Pharma-Fix Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Vials,ND20, Kappe,Ganzabriss, Kappen,Ganzabriss, Ganzabrisskappen, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,55*
€ 55,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.