Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampullen N20-20 PE farblos mit Rollrand 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ampullen N20-20 PE farblos mit Rollrand 20 mm
Ampullen N20-20 PE farblos mit Rollrand 20 mm
Artikel-Nr.:
     163-7060463
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7060463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Headspacefläschchen
Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)

Nennvolumen 20,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 23,0 mm
Höhe 75,5 mm
Abmessungen (ØxH) 23,0 x 75,5 mm
Farbe klar
Bodenform rund
Ausführung HS Rollrand
Mit Beschriftungsfeld Nein
Für PerkinElmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.