| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7059846 Herst.-Nr.: 702712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnappringflaschen N11 Die Schnappring-/ Rollrandflaschen N11 können entweder mit einem Schnappringverschluss N11 oder einem Bördelverschluss N11 verschlossen werden.
Nennvolumen 1,5 ml Verschlussgröße ND11 Ø 11,5 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,5 x 32,0 mm Farbe braun Bodenform flach Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Ampulle mit Rollrand, Bördelflasche, Bördelrandflaschen, Probenglas mit Rollrand, Rollrandflasche, Rollrandfläschchen, Rollrandgläschen, Rollrandgläser, Schnappdeckelflasche, Schnappdeckelglas, Vial mit Rollrand, Schnappringflasche, Schnappringglas, ampullen 1 ml, ampullen, macherey-nagel ampulle, probenbehältnisse, P:Probengläser |
| | |
| |