Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probengläser N 13-4 G braun Schraubgewinde Pg. à 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probengläser N 13-4 G braun Schraubgewinde Pg. à 100 St.
Probengläser N 13-4 G braun Schraubgewinde Pg. à 100 St.
9.003 549
7.055 486
4.001 567
Artikel-Nr.:
     163-7058142
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7058142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND13, ohne Verschluß

Volumen 4,00 ml
AD x Höhe 14,7 x 45 mm
Farbe braun
Form flacher Boden
Packung: 100 Stück

Passende Kappen, bitte separat bestellen:
schwarz m. Loch, Septa Red Rubber / PTFE beige, Artikelnr. 6242468
schwarz geschlossen, Septa Red Rubber / PTFE beige, Artikelnr. 4008267
schwarz m. Loch, Septa Silikon creme/PTFE rot, Artikelnr. 7510053
schwarz geschlossen, Septa Silikon creme/PTFE rot, Artikelnr. 6242267
schwarz m. Loch, ohne Septen, Artikelnr. 7071151
schwarz geschlossen, ohne Septen, Artikelnr. 7060437

Option Mikroeinsatz 0,30 ml siehe Artikelnr. 7055486
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen, Vials,ND13, Gewindeflasche,ND13, Gewindeflaschen,ND13, Mikroeinsätze für,Gewindeflasch, Gewindeflasche,Mikroeinsätze ND, Gewindeflaschen,Mikroeinsätze N, Septum, Septa, probenbehältnisse, P:Probengläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.