Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigprobenbeutel Whirl-Pak® 540 ml LDPE mit BeschriftungsfeldStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flüssigprobenbeutel Whirl-Pak® 540 ml LDPE mit BeschriftungsfeldStk.
Flüssigprobenbeutel Whirl-Pak® 540 ml LDPE mit BeschriftungsfeldStk.
Artikel-Nr.:
     163-7058120
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01065WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
flüssigprobenbeutel nasco
flüssigprobenbeutel 532 ml
Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Mit integriertem Verschlußsystem. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.

Nennvolumen 532 ml
Breite 115 mm
Höhe 230 mm
Abmessungen (BxH) 115 x 230 mm
Dicke 0,064 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,68*
€ 166,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,53*
€ 164,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,91*
€ 158,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,49*
€ 138,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 104,83*
€ 124,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.