Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: Silikon/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: Silikon/PTFE
Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: Silikon/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-7054037
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7054037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Septen für Bördelkappen ND11

Verschlussgröße ND11
Material Silikon/PTFE
Farbe weiß/rot
Shore-Härte 45 A
Dicke 1,30 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), septen, Vials,Septen, Septen,für Vials, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.