Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappdeckelgläser N 18-5 farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappdeckelgläser N 18-5 farblos
Schnappdeckelgläser N 18-5 farblos
Artikel-Nr.:
     163-7051404
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7051404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Schnappdeckelgläser ND18 und ND22, ohne Deckel

Nennvolumen 5,0 ml
Verschlussgröße ND18
Ø 20,0 mm
Höhe 40,0 mm
Abmessungen (ØxH) 20 x 40 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.