| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7049032 Herst.-Nr.: 6250-9075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Probenfläschchen Nalgeneä, PE-LD, mit Schnappverschluss Transparente Probenfläschchen mit fest schließendem Schnappverschluss.
Nennvolumen 75,0 ml Ø mit Verschluss 37 mm Höhe 107 mm Material PE-LD Material Verschluss LDPE Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ldpe probenbecher, ampullen, thermo scientific probenbehälter, Proben,Behälter, Proben,Dosen, Dose,LDPE, Dosen,LDPE, LDPE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,57* | € 2,99* | | | | Lager 163 | | | | 12 | | € 14,90* | ab € 1,67* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|