Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm
Artikel-Nr.:
     163-7048957
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5976-0516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Teströhrchengestelle Nalgeneä Unwireä, PP
Die Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der ResMerä Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
-Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad
-Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
-Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
-Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben

Für Ø Gefäße 16 mm
Anzahl Stellplätze 72
Breite 249 mm
Tiefe 127,0 mm
Höhe 67 mm
Abmessungen (BxTxH) 249 x 127 x 67 mm
Farbe rot
Material PP
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell rot, Reagenzglas,Halter, Reagenzgläser,Halter, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 8,50*
ab € 15,87*
€ 20,48*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 11,72*
€ 24,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.