Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 13 mm
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 13 mm
Artikel-Nr.:
     163-7048954
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5976-0413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Teströhrchengestelle Nalgeneä Unwireä, PP
Die Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der ResMerä Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
-Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad
-Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
-Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
-Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben

Für Ø Gefäße 13 mm
Anzahl Stellplätze 72
Breite 200 mm
Tiefe 102,0 mm
Höhe 57 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 102 x 57 mm
Farbe grün
Material PP
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell 72 röhrchen, Reagenzglas,Halter, Reagenzgläser,Halter, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 20,61*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 11,74*
€ 24,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.