Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm
Teströhrchengestelle Nalgene™ Unwire™ PP | Für Ø Gefäße: 16 mm
Artikel-Nr.:
     163-7048951
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5976-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Teströhrchengestelle Nalgeneä Unwireä, PP
Die Teströhrchengestelle aus Polypropylen sind in einem Stück mit der ResMerä Fertigungstechnik gefertigt und halten ganze Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen.
-Das höheres spezifische Gewicht als Wasser des Gestells sorgt für festen Stand im Wasserbad
-Platz für ganze Testreihen an Teströhrchen oder Zentrifugenröhrchen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm oder von 72 Röhrchen mit kleinerem Durchmesser
-Vier leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben
-Eignen sich für große Etiketten zur einfachen Identifizierung von Proben

Für Ø Gefäße 16 mm
Anzahl Stellplätze 72
Breite 249 mm
Tiefe 127,0 mm
Höhe 67 mm
Abmessungen (BxTxH) 249 x 127 x 67 mm
Farbe weiß
Material PP
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell pp, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell weiß, Reagenzglas,Halter, Reagenzgläser,Halter, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 8,50*
ab € 15,88*
€ 20,58*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 11,74*
€ 24,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.