Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Typ 5309 blau Glocke aus PC Unterteil aus PP ohne Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator Typ 5309 blau Glocke aus PC Unterteil aus PP ohne Hahn
Exsikkator Typ 5309 blau Glocke aus PC Unterteil aus PP ohne Hahn
Artikel-Nr.:
     163-7048801
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5309-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Exsikkator Nalgeneä, Typ 5309, 5310, PC, blau
Transparente PC-Glocke und blaues PP-Unterteil. Bricht nicht und implodiert nicht unter Vakuum sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wird. Unterteil resistent gegen verdünnte Säuren, Basen und andere gebräuchliche Medien.Vakuumanschluss am Unterteil. TFE-Abstellhahn für Vakuumschläuche bis zu 6,4 mm Innendurchmesser. Zum luftdichten Verschluss reicht es, die Dichtfläche mit etwas Fett zu versehen. Kein weiterer Dichtungsring ist notwendig. Der Rand an der Glocke verhindert Fettflecken auf dem Labortisch. Ideal auch zum Lagern gefriergetrockneter Proben. Nicht autoklavierbare Ausführung nur für Anwendung bei Raumtemperatur geeignet.

Typ 5309
Mit Hahn Nein
Höhe 262 mm
Material PC
Vakuumgeeignet Ja
Autoklavierbar Ja
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum exsikkator, Exsikkator,PC, Exsikkatoren,PC, Vakuum,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 6,49*
ab € 64,70*
€ 107,66*
4
Frei Haus
ab € 96,12*
€ 114,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5312-0230
ab € 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.