Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büretten mit geradem NS-Hahn DURAN® Klasse AS mit Glas-Küken | Nennvolumen: 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büretten mit geradem NS-Hahn DURAN® Klasse AS mit Glas-Küken | Nennvolumen: 25 ml
Büretten mit geradem NS-Hahn DURAN® Klasse AS mit Glas-Küken | Nennvolumen: 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-7022043
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     243293306
EAN/GTIN:
     4032051029316
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Büretten mit geradem NS-Hahn, DURAN®, Klasse AS, mit Glas-Küken
Die original DURAN® Büretten werden aus dem chemisch hochresistenten Borosilikatglas 3.3 gefertigt. Durch die präzise Skalierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die Justierung erfolgt auf Ablauf ("Ex") für + 20 °C Bezugstemperatur. Das heißt, die Mengen können exakt der Skalierung entsprechend entnommen werden, da die Haftung der Flüssigkeit am Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen den Fehlergrenzen der ISO und DIN.


-Mit Schellbachstreifen und Hauptpunkte-Ringteilung
-Entspricht ISO 385
-Autoklavierbar
-Entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien

Nennvolumen 25 ml
Teilung 0,05 ml
Toleranz 0.03 ml
Genauigkeitsklasse AS
Norm ISO 385
Höhe 820 mm
Hahn gerade
Material Boro 3.3
Mit Schellbachstreifen Ja
Weitere Suchbegriffe: absperrhahn duran, absperrhahn, einfache büretten 25ml, Bürette,Glas, Büretten,Glas, Glas,Büretten, bürretten, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 81,565*
€ 95,275*
Lager 163
1
€ 6,49*
ab € 85,79*
€ 100,32*
2
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 120,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.