Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 10 ml
Spitzkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-7021877
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241950809
EAN/GTIN:
     4032051027589
Suchbegriffe:
Birnenkolben
Messkolben
Spitzkolben
messkolben 10ml duran
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit 3, 3-facher Expansion
  • Durch seine konische Form ist er ideal für Reaktionen im kleinen Umfang
  • Dichter Abschluss durch Normschliff
  • Aufgebranntes, hochbeständiges weißes Pri
Nennvolumen: 10 ml
Ø: 30 mm
Höhe: 75 mm
Schliffgröße: NS14/23
Material: DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: spitzkolben 10 ml, spitzkolben, Kolben,Spitz, Glas,Kolben, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 14,003*
€ 16,503*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 17,16*
10
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 20,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.