Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.40
Zubehör für Laborreaktor LR-2.ST | Typ: LR 2000.40
Artikel-Nr.:
     163-7017934
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0002509200
EAN/GTIN:
     4053411004453
Suchbegriffe:
Laborreaktor Zubehör
Lager für Dispergierwerkzeug
laborreaktor zubehör
  • LR 2.1: Zur Verwendung mit einem Heizbad (z. B. HBR 4 control). Borosilikatglas 3.3
  • LR 2000.64: Wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Glasschaft, 2-Loch-Diaphragmen, Schraubsteckkopf Länge 225 mm, D: 12 mm, 0 ….14 pH, 0 …. 130 °C
  • LR 2000.65: Aus Edelstahl mit zwei FFKM-Dichtungen zum Einschrauben in den Reaktordeckel anstelle eines NS 14/19-Adapters über das M 24/1,5-Gewinde
  • LT 5.23: Edelstahl. Einsatzbedingung: bis 260 °C
  • LT 5.25: Zum Anschluss Reaktorseitig. Edelstahl mit FFKM-Dichtung. Kupplungsquerschnitt: DN 9. Gewinde: NPT ¼ female
  • LT 5.26: Zum Anschluss von Temperierschläuchen mit M16x1 Überwurfmutter
  • LT 5.27: Zum Anschluss von DN 12 Temperierschläuchen
Typ: LR 2000.40
Beschreibung: Schaftaufnahme
Weitere Suchbegriffe: Labor,Reaktoren, Reaktor,Labor, Reaktoren,Labor, rulondichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 732,19*
€ 824,32*
Frei Haus
ab € 767,94*
€ 861,97*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 766,14*
€ 863,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,32*
€ 980,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,84*
€ 970,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,55*
€ 939,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,19*
€ 871,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 732,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.