| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7009553 Herst.-Nr.: 326094 EAN/GTIN: 4250026855207 |
| |
|
| | |
| Exsikkator, PP/PC Das Unterteil kann mit einem Trocknungsmittel gefüllt werden. Auf die Lochscheibe aus PP wird das Trockengut gestellt. Der Deckel dichtet mit einem Dichtungsring aus Neopren ab. Ideal für Ausbildungslaboratorien. Auch als Ausführung mit Hahn zum Evakuieren.
Mit Hahn Nein Ø Flansch außen 171 mm Höhe 206 mm Ø Platte 140 mm Material PP/PC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exsikkator rund, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Vakuum,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,29* | € 136,61* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 119,63* | € 144,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|