Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappdeckelgläser N 18-10 farblos,(AR-Glas)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappdeckelgläser N 18-10 farblos,(AR-Glas)
Schnappdeckelgläser N 18-10 farblos,(AR-Glas)
Artikel-Nr.:
     163-6803717
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6803717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Schnappdeckelgläser ND18 und ND22, ohne Deckel

Nennvolumen 10,0 ml
Verschlussgröße ND18
Ø 22,0 mm
Höhe 50,0 mm
Abmessungen (ØxH) 22 x 50 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Material Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.