| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6803183 Herst.-Nr.: 59 21 182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbecher mit Schraubverschluss, PP Transparent, mit rotem Schraubverschluss. Unsteril oder einzeln steril verpackt. Ideal zur Probenahme und zur Lagerung von festen, pasteusen oder flüssigen Materialien.
Nennvolumen 120,0 ml Ø mit Verschluss 63 mm Höhe 73 mm Steril Nein Verschlussart Schraubverschluss Material PP Material Verschluss PP Farbe transparent Art Graduierung Gedruckt Beschriftungsfeld unbedruckt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, Harnprobenbehälter, Urinbecher, Urinprobenbecher, Urinprobenbehälter, probenbecher pp, probenbecher, probenbecher 120 ml, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Proben,Dosen, Proben,Behälter, Mehrzweck,Becher, Schraubdeckel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 46,10* | € 66,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,89* | € 78,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|