Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien | Breite mm: 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolien | Breite mm: 150
Schlauchfolien | Breite mm: 150
Artikel-Nr.:
     163-6802434
Hersteller:
     Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
     160 411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 150 µ
folienschlauch
Schlauchfolie 150x0,15mm PE, farblos, transparent Rolle à 25 mtr.
Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und Nassfestigkeit bieten alle Schlauchfolien obendrein auch noch einen besonders guten Schutz für Ihr Verpackungsgut.
Breite: 150 mm
Stärke: 0.15 mm
Verpackungsinhalt: Rolle à 25 m
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie rische, Schlauch,Folien, Folie,Schlauch, Folien,Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.