Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Komplett-Schläuche PTFE PA | Ø innen mm: 0.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montage-Komplett-Schläuche PTFE PA | Ø innen mm: 0.8
Montage-Komplett-Schläuche PTFE PA | Ø innen mm: 0.8
Artikel-Nr.:
     163-6801712
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 740-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPLC-Schlauch
Komplettschlauch Chromatographie
Laborschlauch
Laborschläuche
Montage-Komplett-Schläuche, PTFE, PA
Gebördelter PTFE-Schläuche mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF ¼" 28G aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige Montage im Labor entfällt. Temperaturbeständig von 0 bis +100 °C, druckbeständig bis 30 bar, gute chemische Beständigkeit.

Ø innen 0.8 mm
Ø außen 1.6 mm
Gesamtlänge 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, ptfe-schlauch bohlender, hplc schlauch, laborschlauch ptfe, Flasche,Aufsatzverteiler, Flaschen,Aufsatzverteiler, Flasche,Mehrfachverteiler, Flaschen,Mehrfachverteiler, Aufsatzverteiler, Schlauch,Montage, Schläuche,Montage, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 12,40*
€ 20,23*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 15,75*
€ 21,71*
€ 8,50*
ab € 15,93*
€ 21,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 22,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.