Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: PTFE/Silikon/PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: PTFE/Silikon/PTFE
Septen für Bördelkappen ND11 (LLG-Labware) | Material: PTFE/Silikon/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-6801244
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6801244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Septen für Bördelkappen ND11

Verschlussgröße ND11
Material PTFE/Silikon/PTFE
Farbe rot/weiß/rot
Shore-Härte 45 A
Dicke 1,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), septen, Vials,Septen, Septen,für Vials, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.