Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Sterilisationsbeutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Artikel-Nr.:
     163-6321109
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     KP 4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation
Selbstklebende Sterilisationsbeutel
Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel sind vorgefertigt und sichern ein sauberes und schnelles Verschließen der Beutel ohne Siegelgerät. Sie sind insbesondere für kleine oder allgemeine Praxen, Zahnarztpraxen und für Verbraucher, die Extrakosten für Siegelgeräte vermeiden möchten, geeignet. Die Sterilisationsbeutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Copolymer Film, medizinischem Papier und einem Klebestreifen mit hervorragender mechanischer Festigkeit während der Dampfsterilisation. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylenoxid- und Formaldehyd- Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden.

-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit

Breite 400 mm
Höhe 600 mm
Abmessungen (BxH) 400 x 600 mm
Farbe transparent
Mit Sterilindikator Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 35.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,30915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Pakete
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paket
ab 175 Pakete
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
ab 350 Pakete
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paket
ab 3500 Pakete
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paket
ab 17500 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 35000 Pakete
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.